›

TC1-A-2-J-5-A-F 020X000X00050XX

Cod. Rexel GRF010982
Cod. Produttore F010982

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Guaina: Acciaio inox
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Tipo elemento: J, K
  • Lunghezza immersione: 50-1000 mm
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata specificamente per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione versatile e a basso costo per la misurazione della temperatura. È caratterizzata da un ampio intervallo di temperatura che va da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione fino a ±2,5° C per i tipi J e K. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN, assicurando qualità e affidabilità. Disponibile in diversi modelli, con o senza raccordo, e vari tipi di connettori e materiali come acciaio inox per la guaina e ottone nichelato o AISI 303 per il raccordo, la TC1 si adatta a molteplici configurazioni e necessità di installazione. Le dimensioni e le lunghezze sono personalizzabili, con opzioni di immersione da 50 a 1000 mm e lunghezze cavo da 5 a 100 dm, per garantire la massima flessibilità nell'uso industriale.
TC1-A-2-J-5-A-F 020X000X00050XX