›

TC1-A-1-K-5-A-I 050X000X00100XX

Cod. Rexel GRF058151
Cod. Produttore F058151

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Diametro guaina: 3-8 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF058151 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza, questo prodotto si integra facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo stabilità e funzionalità ottimali. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico.
TC1-A-1-K-5-A-I 050X000X00100XX