›

TC1-A-1-K-5-A-I 010X000X00100XX

Cod. Rexel GRF058149
Cod. Produttore F058149

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo: Norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Modelli: A, B, C
  • Tipo elemento: J, K
  • Raccordo: Ottone nichelato / AISI 303

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni specifiche relative alle caratteristiche tecniche o funzionali del prodotto GRF058149. Pertanto, non è possibile fornire una descrizione dettagliata o promozionale basata sulle sue proprietà elettriche o materiali.
TC1-A-1-K-5-A-I 010X000X00100XX