›

TC1-A-1-J-5-A-H 020X000X00100XX

Cod. Rexel GRF010788
Cod. Produttore F010788

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC: ±2,5°C (classe 2)
  • Cavo: norma DIN
  • Guaina: acciaio inox
  • Modelli: senza o con raccordo
  • Connettori: standard e mignon
  • Filettature: G e NPT varie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione versatile e affidabile per la misura della temperatura. Presenta limiti di temperatura da -40 fino a +250° C, con tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, che per i tipi J e K garantisce una precisione di ±2,5° C nell'intervallo da -40 a +333° C. Il cavo utilizzato è conforme alla norma DIN, assicurando qualità e compatibilità. Il prodotto si distingue per il suo basso costo e la versatilità d'impiego, con diverse opzioni di modelli disponibili: senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o con raccordo saldato. La guaina è in acciaio inox e sono disponibili vari diametri e filettature di raccordo, oltre a diverse tipologie di connettori standard. Questa termocoppia rappresenta una scelta efficiente per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità nella rilevazione della temperatura.
TC1-A-1-J-5-A-H 020X000X00100XX