›

TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00100XX

Cod. Rexel GRF040610
Cod. Produttore F040610

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo a norma DIN
  • Guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C con raccordo
  • Filettatura raccordo: G1/8 a 1/2
  • Tipo elemento: Fe-Cu/Ni, NiCr-NiAl

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico GRF040610 progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito civile e industriale, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura robusta permette un funzionamento stabile anche in condizioni di utilizzo intensivo, contribuendo a ottimizzare la gestione energetica e la sicurezza degli impianti.
TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00100XX