›

TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00050XX

Cod. Rexel GRF058119
Cod. Produttore F058119

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordo: Ottone nichelato / AISI 303
  • Diametro guaina: 3,4,5,6,8 mm
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF058119 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi. Questo componente è pensato per soddisfare le esigenze di professionisti del settore, assicurando efficienza e funzionalità in ogni impiego.
TC1-A-1-J-5-A-F 010X000X00050XX