›

TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00100XA

Cod. Rexel GRF026094
Cod. Produttore F026094

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Limiti temperatura: -40...+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordi: G 1/8 a 1/2 NPT
  • Applicazione: Industria materie plastiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF026094 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo stabilità e resistenza. Adatto per applicazioni professionali, questo dispositivo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un prodotto funzionale e durevole nel settore dell'impiantistica elettrica.
TC1-A-1-J-5-A-E 030X000X00100XA