›

TC1-A-1-J-2-A-H 040X000X00050XA

Cod. Rexel GRF010726
Cod. Produttore F010726

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC: ±2,5°C (J,K)
  • Cavo: norma DIN
  • Guaina: acciaio inox
  • Modelli: senza o con raccordo
  • Raccordo: pressione o saldato
  • Costo: basso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata specificamente per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, garantendo un'accurata misura della temperatura in un ampio intervallo da -40 a +250° C. Realizzata con cavo conforme alla norma DIN e con tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, offre precisione e affidabilità, con una deviazione massima di ±2,5° C per i tipi J e K nell'intervallo da -40 a +333° C. La sua struttura versatile include modelli con o senza raccordo, sia a pressione scorrevole che saldato, permettendo un'installazione adattabile a diverse esigenze. La guaina in acciaio inox assicura resistenza e durata, mentre la varietà di diametri disponibili e le opzioni di connettori standard ampliano ulteriormente l'applicabilità del prodotto. Questa termocoppia rappresenta una soluzione economica e funzionale per il controllo termico nei processi industriali.
TC1-A-1-J-2-A-H 040X000X00050XA