Prodotti /

Cod. Rexel
GRF005454
Cod. Produttore
F005454

Informazioni di prodotto

TC-K5M-F-S 2130X000X00

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Non sono disponibili informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche o sulle proprietà del prodotto GRF005454. Pertanto, non è possibile fornire una descrizione dettagliata o promozionale basata su attributi come materiale, colore, funzione o applicazioni nel campo dell’elettricità.

Tipologia

Estensimetro

altezza

30 mm

diametro

120 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico