Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGIPSD6F2DL
Cod. Produttore
IPSD6F2DL

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 6 MP
  • Obiettivo: 2,8 mm grandangolare
  • Illuminazione: IR + LED bianchi 30 m
  • Slot micro SD: fino a 256 GB
  • Protezione: IK10, IP67
  • Alimentazione: 12V o PoE
  • Serie: Standard
  • WDR: 120 dB
Telecamera dome IP standard con risoluzione di 6 megapixel e lente fissa da 2,8 mm, progettata per garantire immagini a colori di alta qualità. Supporta il sistema d’immagine PAL e dispone della funzionalità Power over Ethernet secondo lo standard 802.3 af, che consente un’installazione semplificata senza necessità di alimentazione separata. Ideale per applicazioni di videosorveglianza che richiedono un monitoraggio dettagliato e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La IPSD6F2DL è una camera a cupola con una risoluzione di 6 MP. Il suo obiettivo da 2,8 mm offre un grandangolare per una visuale globale. Ha illuminazione a infrarossi e LED bianchi fino a 30 m. La scelta della modalità di illuminazione è configurabile. Questa telecamera ha molte funzioni di smart analytics come: • Rilevamento di attraversamenti di linea e intrusione di zona con classificazione di persone e veicoli. • Attivazione di allarmi per il rilevamento di oggetti abbandonati o smarriti. Dotato di un microfono integrato, puoi consentire la verifica audio remota o essere avvisati in caso di suono anomalo. Include anche un ingresso audio per collegare un altoparlante esterno Questa fotocamera ha uno slot per micro SD che può supportare una capacità massima di 256 GB. 120 dB WDR aiutano a garantire una qualità d'immagine perfetta in tutte le condizioni di luce Grazie alla sua classificazione IK10 e IP67, puoi installarlo sia in ambienti ostili che all'aperto. Puoi alimentare la fotocamera con 12V o PoE. Questa telecamera è conforme a ONVIF e NDAA. Questa telecamera ad alte prestazioni della serie "Standard" è ideale per progetti di sicurezza del sito, nel settore terziario, nel commercio al dettaglio, negli edifici amministrativi, ecc.

Produttore

Camera dome IP 6MP 2,8mm IR 30m IK10 IP67 esterno