Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15820
Cod. Produttore
GW15820
Cod. EAN
8034035098079

Informazioni di prodotto

SMART HOME connessa offre soluzioni innovative per il controllo domestico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al protocollo wireless Zigbee
  • Risparmio di tempo con dispositivi plug-and-play
  • Compatibilità con piattaforme IoT e assistenti vocali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo semplice di sicurezza, comfort e consumi
  • Risparmio energetico grazie alla gestione intelligente
  • Esperienza utente intuitiva tramite app dedicata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA CONNESSA ECO - 2 MODULI - BINCO SATINATO - CHORUSMART