Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14819
Cod. Produttore
GW14819
Cod. EAN
8034035098116

Informazioni di prodotto

Sistema Smart Home con tecnologia wireless Zigbee per controllo integrato di sicurezza, comfort e consumi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Compatibilità con dispositivi standard e integrazione IoT facilitata
  • Riduzione dei tempi di configurazione con app dedicata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo intelligente tramite app e comandi vocali
  • Ottimizzazione dei consumi energetici per risparmio economico
  • Esperienza utente intuitiva e personalizzabile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

colore

Titanio

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

44 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA CONNESSA ECO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART