Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15819
Cod. Produttore
GW15819
Cod. EAN
8034035098123

Informazioni di prodotto

SMART HOME connessa: vantaggi chiari per installatori e clienti.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema wireless Zigbee
  • Risparmio di tempo con componenti intercambiabili
  • Compatibilità con nuove costruzioni e ristrutturazioni

Per il cliente finale:

  • Controllo intelligente di sicurezza, comfort e consumi
  • Risparmio energetico grazie alla gestione ottimizzata
  • Integrazione con assistenti vocali Google e Alexa

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

44 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA CONNESSA ECO - 1 MODULO - BIANCO SATINATO - CHORUSMART