Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10819
Cod. Produttore
GW10819
Cod. EAN
8034035098086

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intercambiabile
  • Riduzione dei tempi di posa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con sistemi Smart Home per il controllo intelligente
  • Risparmio energetico tramite gestione ottimizzata dei consumi

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SMART HOME connessa - Sistema Smart Home Connessa - Sistema connesso basato su protocollo wireless Zigbee, offre una gamma completa di soluzioni per la Smart Home ed il piccolo terziario adatte sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Consente di controllare sicurezza, comfort e consumi, mediante un’esperienza utente unica, utilizzando la APP Home Gateway e le placche EGO Smart. Il sistema si integra con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT e tutte le funzioni possono essere comandate con gli assistenti vocali Google e Alexa.

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

44 mm

profondità

9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

DOMOTICS,SMART HOME connessa

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER PULSANTIERA CONNESSA ECO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART