Prodotti / Civile residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15554S
Cod. Produttore
GW15554S
Cod. EAN
8034035091094

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW15554S garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema di aggancio frontale.
  • Montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto, risparmiando tempo prezioso.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante in bianco satinato, adatto a ogni ambiente.
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART.
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti modulari da ½, 1 e 2 moduli.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto in due parti

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - DA COMPLETARE CON 2 LENTI - 2 MODULI - BIANCO SATINATO - CHORUSMART