Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12556S
Cod. Produttore
GW12556S
Cod. EAN
8034035090899

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare GWGW12556S garantisce un’installazione rapida e versatile, ideale per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare con combinazioni flessibili
  • Facilità di integrazione in serie civili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante in nero satinato
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti da ½, 1 e 2 moduli
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Nero

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART