Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13556S
Cod. Produttore
GW13556S
Cod. EAN
8034035090967

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart in natural beige satinato, progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Compatibilità con tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica calda e accogliente
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Beige

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART