Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10556S
Cod. Produttore
GW10556S
Cod. EAN
8034035090776

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare GWGW10556S garantisce efficienza e praticità per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica bianco lucido, luminosa e versatile
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Affidabilità e qualità della serie civile Chorusmart

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART