Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12555S
Cod. Produttore
GW12555S
Cod. EAN
8034035098147

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart, ideale per installazioni elettriche efficienti e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio e sgancio facilitati grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante in nero satinato
  • Tasti multifunzione per maggiore praticità
  • Possibilità di funzioni avanzate con tasti EVO o SMART

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Nero

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON DIFFUSORE - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART