Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13558S
Cod. Produttore
GW13558S
Cod. EAN
8034035090974

Informazioni di prodotto

Il dispositivo modulare Chorusmart garantisce un'installazione rapida e versatile per ogni esigenza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche
  • Design modulare che ottimizza gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura natural beige satinato, calda e accogliente
  • Tasti basculanti e assiali per funzioni avanzate
  • Risparmio energetico grazie a funzioni SMART integrate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Beige

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto in due parti

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON 2 DIFFUSORI - 2 MODULI - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART