Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10558S
Cod. Produttore
GW10558S
Cod. EAN
8034035090783

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW10558S garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna in bianco lucido, versatile per ogni ambiente
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico derivante da un controllo efficiente delle luci

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto in due parti

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON 2 DIFFUSORI - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART