Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12557S
Cod. Produttore
GW12557S
Cod. EAN
8034035097751

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW12557S garantisce un'installazione efficiente e un'esperienza d'uso avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio e sgancio facilitati grazie al sistema di aggancio frontale.
  • Design modulare e compatto per ottimizzare gli spazi.
  • Materiale robusto e finitura nero satinato per una maggiore durabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica elegante e raffinata per ambienti moderni.
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART.
  • Risparmio di tempo nell’uso grazie a comandi intuitivi.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Nero

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto in due parti

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON 2 DIFFUSORI - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART