Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13557S
Cod. Produttore
GW13557S
Cod. EAN
8034035097768

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW13557S garantisce efficienza e praticità per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio e sgancio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi e velocizzare l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica naturale beige satinato, calda e accogliente
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico grazie a dispositivi modulari efficienti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Beige

larghezza

90 mm

Tipologia

Tasto in due parti

altezza

95 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

TASTO INTERCAMBIABILE PER COMANDI ASSIALI - CON 2 DIFFUSORI - 1 MODULO - NATURAL BEIGE SATINATO - CHORUSMART