Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15733
Cod. Produttore
GW15733
Cod. EAN
8034035076688

Informazioni di prodotto

CHORUSMART garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando tempo e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con una gamma completa di frutti e placche
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura bianco satinato elegante e distintiva
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Risparmio energetico grazie a controlli efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il tasto intercambiabile DND+MUR 1M B.SAT è un elemento essenziale per chi cerca funzionalità e stile. Progettato con materiali di alta qualità, questo tasto offre una soluzione pratica e moderna per il controllo delle luci e degli apparecchi elettrici. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per abitazioni e uffici. Scegli questo tasto per un tocco di raffinatezza e praticità nella tua installazione elettrica. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

colore

Bianco

larghezza

26 mm

Tipologia

Tasto singolo

altezza

53 mm

profondità

50 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Tasto intercambiabile DND+MUR 1 modulo finitura bianco satinato per controllo luci e apparecchi elettrici in abitazioni e uffici