› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave nero per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31000.PG
Cod. Produttore 31000.PG
Cod. EAN 8007352692787

Informazioni principali

  • Modulo: 1
  • Tipo: Tasto intercambiabile
  • Simbolo: Chiave illuminabile
  • Colore: Nero
  • Serie: VI31000.PG
  • Allineamento: Allineato
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, simbolo chiave illuminabile, nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave nero per impianti elettrici