› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Tasto intercambiabile 1 modulo allineato simbolo luce illuminabile bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI31000.LB
Cod. Produttore 31000.LB
Cod. EAN 8007352692930

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 10A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Simbolo: luce illuminabile
  • Colore: bianco
  • Serie: VI31000
  • Montaggio: allineato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, simbolo luce illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

8 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto intercambiabile 1 modulo allineato simbolo luce illuminabile bianco per impianti elettrici