Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR19531.21
Cod. Produttore
R19531.21
Cod. EAN
8007352619265

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo frecce grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo frecce direzionali, per pulsanti basculanti, grigio

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Produttore

TASTO 1M SIMBOLO FRECCE GRIGIO