› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Tasto 1 modulo assiale simbolo chiave nero illuminabile per comandi elettrici

Cod. Rexel VI31000A.PG
Cod. Produttore 31000A.PG
Cod. EAN 8007352693111

Informazioni principali

  • Tipo: 1 modulo
  • Funzione: Comandi assiali
  • Simbolo: Chiave illuminabile
  • Colore: Nero
  • Serie: VI31000A.PG
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile, nero

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Nero

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 1 modulo assiale simbolo chiave nero illuminabile per comandi elettrici