› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Tasto 1 modulo assiale simbolo campanello illuminabile bianco per comandi elettrici

Cod. Rexel VI31000A.CB
Cod. Produttore 31000A.CB
Cod. EAN 8007352693920

Informazioni principali

  • Tipo: Tasto 1 modulo
  • Comando: Assiale
  • Simbolo: Campanello illuminabile
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI31000A.CB
  • Montaggio: Intercambiabile
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo campanello illuminabile, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 1 modulo assiale simbolo campanello illuminabile bianco per comandi elettrici