› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Tasto 1 modulo assiale neutro illuminabile colore canapa per comandi elettrici

Cod. Rexel VI31000A.C
Cod. Produttore 31000A.C
Cod. EAN 8007352693081

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto 1 modulo neutro
  • Tipo: Intercambiabile
  • Illuminabile: Sì
  • Montaggio: Comandi assiali
  • Colore: Canapa
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI31000A.C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo neutro illuminabile per comandi assiali, canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

22,1 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

52,7 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tasto 1 modulo assiale neutro illuminabile colore canapa per comandi elettrici