Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
larghezza
22,1 mm
Tipologia
Altro
senza alogeni
altezza
52,7 mm
profondità
8 mm
impiego
Interruttore/tasto
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
stampa/marcatura
Simbolo "campanello"
finestra di controllo/uscita luce
codice RAL (simile)
7021
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Disponibilità:
Prodotto non rendibile