Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303528
Cod. Produttore
305303528
Cod. EAN
6931847178024

Informazioni di prodotto

Tastiera retroilluminata per modulo DS-KD9403

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tastiera DS-KDM9403-FKP rappresenta una soluzione avanzata per il controllo e la gestione degli accessi. Realizzata con materiali di alta qualità, questa tastiera offre un design elegante e funzionale, perfetta per installazioni a incasso o a parete. Grazie alla sua tecnologia di lettura biometrica, garantisce un accesso sicuro e veloce, rispondendo alle esigenze di sicurezza moderne. La sua versatilità di montaggio permette di adattarsi facilmente a diversi ambienti, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tastiera è progettata per un utilizzo intuitivo, con un'interfaccia chiara e pulsanti ben definiti, che facilitano l'interazione. Inoltre, il suo grado di protezione la rende resistente e affidabile, assicurando prestazioni durature nel tempo. Con la DS-KDM9403-FKP, la sicurezza e la praticità si uniscono in un dispositivo di controllo accessi all'avanguardia.

colore

Nero

larghezza

74 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

159,2 mm

profondità

29,2 mm

Numero di pulsanti per chiamata

15

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

contiene tastierino

montaggio a incasso

Adatto per impiego all'esterno

Strategia di lettura biometrica

Tensione d'esercizio

5 ... 5 V

Produttore

Tastiera retroilluminata biometrica DS-KDM9403-FKP controllo accessi residenziale e commerciale