› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

Tastiera radio AXIOM DS-PKA-WLM-868 controllo wireless sistemi sicurezza ambienti residenziali e commerciali

Cod. Rexel HIK302401449
Cod. Produttore 302401449
Cod. EAN 6941264020387

Informazioni principali

  • Frequenza: 868 MHz
  • Tipo: Tastiera radio
  • Uso: Controllo wireless
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Protezione: Gestione allarmi
  • Serie: AXIOM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La tastiera radio DS-PKA-WLM-868 AXIOM è un dispositivo elettronico progettato per il controllo wireless di sistemi di sicurezza. Dotata di tecnologia radio a 868 MHz, garantisce una comunicazione affidabile e sicura con il sistema centrale. Il design compatto e funzionale la rende ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, offrendo un'interfaccia intuitiva per la gestione degli allarmi. La tastiera è realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e resistenza nel tempo, combinando praticità e tecnologia avanzata per una protezione efficiente.
Tastiera radio AXIOM DS-PKA-WLM-868 controllo wireless sistemi sicurezza ambienti residenziali e commerciali