Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303302
Cod. Produttore
305303302
Cod. EAN
6931847177997

Informazioni di prodotto

Tastiera opzionale retroilluminata per posto esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tastiera DS-KDM9633-KP è un accessorio opzionale progettato per garantire un'interazione facile e intuitiva con i sistemi di controllo. Realizzata con materiali di alta qualità, questa tastiera presenta un design elegante e funzionale, adatta per un montaggio a incasso o a parete, offrendo versatilità in ogni ambiente. La sua compatibilità con diverse strategie di lettura biometrica la rende un elemento essenziale per la sicurezza e la gestione degli accessi. L'installazione è semplificata grazie alla sua progettazione orientata all'utente, che facilita il collegamento e l'integrazione con altri dispositivi elettrici. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla durata, la tastiera DS-KDM9633-KP è ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore degli accessori elettrici.

colore

Alluminio

larghezza

74 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

159,2 mm

profondità

29,2 mm

Numero di pulsanti per chiamata

15

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

contiene tastierino

montaggio a incasso

Adatto per impiego all'esterno

Tensione d'esercizio

5 ... 5 V

Produttore

Tastiera opzionale retroilluminata DS-KDM9633-KP per controllo accessi montaggio a incasso o parete