Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303527
Cod. Produttore
305303527
Cod. EAN
6931847178017

Informazioni di prodotto

Tastiera opzionale per modulo DS-KD9403

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tastiera DS-KDM9403-KP rappresenta un accessorio essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Progettata per un'installazione versatile, questa tastiera può essere montata sia a incasso che a parete, offrendo flessibilità in vari contesti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua tecnologia avanzata consente una lettura biometrica precisa, rendendola ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza. Con un design intuitivo, facilita l'interazione dell'utente, rendendo il processo di accesso e controllo semplice e immediato. Questa tastiera è perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile e funzionale per la gestione degli accessi in ambienti sia residenziali che commerciali.

colore

Nero

larghezza

76 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

145 mm

profondità

28 mm

Numero di pulsanti per chiamata

15

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

contiene tastierino

montaggio a incasso

Adatto per impiego all'esterno

Tensione d'esercizio

5 ... 5 V

Produttore

Tastiera opzionale DS-KDM9403-KP controllo accessi biometrico incasso parete residenziale commerciale