› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Tastiera meccanica antifurto multifunzione con display LCD e lettore transponder per programmazione centrali colore bianco

Cod. Rexel BTI4215M
Cod. Produttore 4215M
Cod. EAN 8005543670866

Informazioni principali

  • Display: LCD 16 x 2
  • Alimentazione: 13,8 Vcc
  • Assorbimento: 15 mA standby; 100 mA max
  • Temperatura operativa: 5 – 40 °C
  • Grado IP: 34
  • Frequenza operativa: 13,56 MHz
  • Peso: 240 g
  • Serie: 4215M

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tastiera multifunzione con display LCD, tasti meccanici, lettore di prossimità per transponder art. 34820.... Può essere impiegata per la programmazione dei parametri della centrale. Montaggio in scatola art. 503 e in scatole da incasso tonde con interasse 60mm. Colore bianco.

Caratteristiche tecniche

larghezza

163 mm

altezza

119 mm

profondità

14,5 mm

materiale

Plastica

con contatto

lunghezza del cavo di collegamento

500 m

attivazione meccanica

grado di protezione (IP)

IP40

Tastiera meccanica antifurto multifunzione con display LCD e lettore transponder per programmazione centrali colore bianco