Prodotti /

Cod. Rexel
HIK314300861
Cod. Produttore
314300861

Informazioni di prodotto

Tastiera esterna BUS con lettore tag IK08

Documentazione tecnica

DS-PK502MDX è una tastiera esterna bus-powered progettata per uso outdoor, con protezione IP66 e IK08 che garantiscono resistenza alle intemperie e agli urti. Dispone di 12 tasti fisici numerici (0-9, * e #) per un funzionamento intuitivo e sicuro. Integra un lettore di tessere M1/DESFire® per l'autenticazione degli utenti, supportando anche l'inserimento di PIN da 4 a 6 cifre. La tastiera gestisce 2 zone cablate e un'uscita relay da 1A a 30VDC, permettendo un'integrazione flessibile con dispositivi esterni. Alimentata tramite bus con tensione nominale di 12 VDC, è dotata di indicatore LED multicolore e buzzer integrato per segnalazioni acustiche. Le sue dimensioni compatte e il montaggio a parete la rendono ideale per applicazioni in ambienti esterni con elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: La tastiera esterna DS-PK502MDX di Hikvision è un dispositivo bus-powered progettato per applicazioni outdoor, caratterizzato da una struttura robusta con protezione IP66 e IK08 che garantisce affidabilità in ogni condizione atmosferica. Dispone di 12 tasti fisici numerici (da 0 a 9, * e #) per un utilizzo intuitivo e supporta l'autenticazione tramite tag M1/DESFire® e PIN da 4 a 6 cifre, assicurando un accesso sicuro. Integra 2 zone cablate e 1 uscita relè per una flessibile integrazione con dispositivi esterni. La tastiera è dotata di indicatore LED multicolore e retroilluminazione, oltre a un buzzer incorporato per segnalazioni acustiche. Alimentata a 12 VDC tramite bus, è adatta all'installazione a parete e presenta protezione anti-manomissione frontale e posteriore. Le dimensioni compatte e il design funzionale la rendono ideale per sistemi di controllo accessi in ambienti esterni.

Produttore

Tastiera esterna bus IP66 IK08 con lettore tag per controllo accessi outdoor