Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303303
Cod. Produttore
305303303
Cod. EAN
6931847178000

Informazioni di prodotto

Tastiera con lettore impronte per posto esterno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tastiera DS-KDM9633-FKP è un dispositivo di alta qualità progettato per l'installazione a parete e a incasso, ideale per applicazioni di controllo accessi. La sua strategia di lettura biometrica garantisce un elevato livello di sicurezza, consentendo l'autenticazione rapida e precisa degli utenti. Realizzata con materiali resistenti, questa tastiera non solo offre un design elegante, ma è anche costruita per resistere all'usura quotidiana. La sua funzionalità versatile la rende adatta per vari ambienti, dal residenziale al commerciale, assicurando sempre prestazioni affidabili. Con un'installazione semplice e un'interfaccia intuitiva, il modello DS-KDM9633-FKP è la scelta perfetta per chi cerca un sistema di accesso moderno e sicuro.

colore

Alluminio

larghezza

74 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

159,2 mm

profondità

29,2 mm

Numero di pulsanti per chiamata

15

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

a parete

contiene tastierino

montaggio a incasso

Adatto per impiego all'esterno

Strategia di lettura biometrica

Tensione d'esercizio

5 ... 5 V

Produttore

Tastiera biometrica DS-KDM9633-FKP con lettore impronte per controllo accessi esterno