Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00060724
Cod. Produttore
00060724
Cod. EAN
4006209607244

Informazioni di prodotto

FZA 22X100 M 16/60

Ancorante sottosquadro ZYKON FZA
Il sistema di fissaggio con la più elevata sicurezza in calcestruzzo fessurato. Versione con barra filettata.

Materiali di supporto:

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato
  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON permette una connessione “per forma” e assicura la massima sicurezza anche in caso di grandi fessure.
  • L’installazione dell’ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile.
  • La speciale punta FZUB permette un’installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio.
  • La geometria del foro permette una ridotta energia di posa e un’installazione senza sforzo.
  • FZA-I consente lo smontaggio a filo del supporto.


Applicazioni:
  • Costruzioni in acciaio
  • Balaustre
  • Consolle
  • Scale
  • Passerelle portacavi
  • Macchinari
  • Gradini
  • Cancelli
  • Facciate


Funzionamento:
  • FZA è idoneo per installazione non passante.
  • Il foro sottosquadro è realizzando utilizzando la speciale punta FZUB.
  • Dopo l’inserimento nel foro, il corpo dell’ancorante è espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L’ancorante occupa così tutto lo spazio del foro sottosquadro.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 16;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 60;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24;
  • Punta richiesta FZUB: 22 x 100;
  • Percussore richiesto FZE plus: FZE 22 plus;
  • Lunghezza bullone - l - [mm]: 184;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209607244
  • Codice fischer: 60724

Produttore

Tassello sottosquadro FZA 22X100 M 16/60