Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00503233
Cod. Produttore
00503233
Cod. EAN
4048962055498

Informazioni di prodotto

SXR 6X60 WZ ls

Fissaggio prolungato SXR
Fissaggio prolungato con vite testa svasata piana e impronta Pozi, non premontata

Materiali di supporto:

Certificato per:

  • Calcestruzzo ≥ C12/15
  • Mattoni pieni in laterizio e silicato di calcio
  • Mattoni semipieni (forati verticalmente) in laterizio e silicato di calcio
  • Blocchi pieni e cavi in calcestruzzo
  • alleggerito
  • Calcestruzzo cellulare
  • Blocchi isolati termicamente


Adatto anche per:

  • Pietra naturale a struttura densa
  • Pannelli solidi in gesso


Vantaggi:
  • Ridotta profondità di posa: lo speciale design permette di utilizzare SXR con profondità di ancoraggio di appena 50 mm, garantendo quindi un risparmio di tempo.
  • Approvazione ETA: permette l'utilizzo su numerosi materiali edili, garantendo al tempo stesso un fissaggio sicuro.
  • Tutti i tipi di viteria: la speciale combinazione di tasselli e viti garantisce la migliore soluzione a tutte le necessità.
  • Ampia gamma: permette di avere a disposizione il tassello corretto per ogni applicazione.
  • Facciate strutturali: omologato per applicazioni strutturali di facciate su muratura.
  • Disponibile preassemblato e non preassemblato.
  • Dispositivi anti rotazione: le quattro alette in prossimità del collare evitano la rotazione del tassello durante l'avvitamento.


Applicazioni:
  • Facciate, soffitti e sottostrutture per tetti in legno e in metallo
  • Serramenti
  • Porte e cancelli
  • Quadri elettrici
  • Canaline
  • Cornici in legno
  • Porte tagliafuoco


Funzionamento:
  • Il tassello SXR è adatto per installazioni passanti.
  • Il tassello SXR si espande nei materiali pieni e si annoda in quelli semipieni.
  • Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).

Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 70;
  • Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 30;
  • Attacco utensile 1: PZ2;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962055498
  • Codice fischer: 503233