Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00506472
Cod. Produttore
00506472
Cod. EAN
4048962074659

Informazioni di prodotto

  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 70;
  • Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 30;
  • Attacco utensile 1: T20;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;

Documentazione tecnica

Tassello prolungato SXR 6x60 WT ls progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per il fissaggio di componenti elettrici su pareti e superfici diverse, assicura una presa ottimale grazie alla sua struttura prolungata. Adatto per installazioni che richiedono stabilità e sicurezza, facilita il montaggio e contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

Produttore

Tassello prolungato SXR 6x60 WT ls