Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00015938
Cod. Produttore
00015938
Cod. EAN
4006209159385

Informazioni di prodotto

  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 22;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 29;
  • Spessore pannello min - dp - [mm]: 9;
  • Viti truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 6 x 50;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 27;

Fissaggio per cartongesso PD
Tassello in nylon ad espansione conica per pannelli e lastre

Materiali di supporto:
  • Cartongesso e lastre in gesso-fibra
  • Pannelli in legno
  • Pannelli in MDF
  • Pannelli in Multiplex
  • Pannelli in OSB
  • Pannelli in compensato
  • Legno truciolare
  • Pannelli sandwich


Vantaggi:
  • Adatto per pannelli di vari spessori, compresi pannelli con cavità, grazie all‘innovativo sistema di aggancio. Garantisce la massima flessibilità.
  • Il cono di espansione, dotato di filettatura interna per viti truciolari, garantisce un‘alta coppia di serraggio facilmente identificabile. Alto livello di sicurezza di installazione.
  • Le nervature longitudinali impediscono al tassello di penetrare nel foro con conseguente maggiore flessibilità di installazione.
  • Il fissaggio per cartongesso PD può essere utilizzato con viti, ganci ed occhioli con filettatura truciolare. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni.


Applicazioni:
  • Quadri
  • Luci
  • Ripiani
  • Porta asciugamani
  • Armadietti leggeri con specchio
  • Guide per tende


Funzionamento:
  • Il tassello PD è adatto per installazione non passante.
  • Forare a rotazione (senza percussione).
  • Quando la vite è avvitata, il cono di espansione in plastica permette un rapido fissaggio.
  • Utilizzare viti a filettatura completa; in caso contrario la parte della vite senza filettatura non dovrà essere di lunghezza superiore allo spessore dell‘oggetto fissato.
  • Non utilizzare viti con doppia filettatura.

Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 22;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 29;
  • Spessore pannello min - dp - [mm]: 9;
  • Viti truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 6 x 50;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 27;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209159385
  • Codice fischer: 15938