Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00502711
Cod. Produttore
00502711
Cod. EAN
4048962015423

Informazioni di prodotto

FH II 24/25 S R

Ancorante ad alte prestazioni FH II-S inox A4
L’ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato. Con testa esagonale e in acciaio inox A4.

Materiali di supporto:

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato
  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Adatto anche per:

  • Calcestruzzo C12/15
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • La costituzione dell'ancorante permette differenti forme della testa per punti di fissaggio dal design esigente.
  • L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio può pertanto essere ridotto.
  • Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F).
  • La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo.
  • Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave.


Applicazioni:
  • Balaustre
  • Gradini
  • Consolle
  • Costruzioni in acciaio
  • Scale
  • Passerelle portacavi
  • Macchinari
  • Cancelli
  • Facciate
  • Inferriate


Funzionamento:
  • FH II è idoneo per installazione passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.
  • L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 16;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 150;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 24;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 160;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962015423
  • Codice fischer: 502711