Ancorante ad alte prestazioni FH II-S inox A4
L’ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato. Con testa esagonale e in acciaio inox A4.
Materiali di supporto: Approvato per:
- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato
- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato
Adatto anche per:
- Calcestruzzo C12/15
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- La costituzione dell'ancorante permette differenti forme della testa per punti di fissaggio dal design esigente.
- L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio può pertanto essere ridotto.
- Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F).
- La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo.
- Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave.
Applicazioni:
- Balaustre
- Gradini
- Consolle
- Costruzioni in acciaio
- Scale
- Passerelle portacavi
- Macchinari
- Cancelli
- Facciate
- Inferriate
Funzionamento:
- FH II è idoneo per installazione passante.
- Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro.
- L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.
Specifiche tecniche:- Filettatura - M - : M 10;
- Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10;
- Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 100;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 15;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 107;
Riferimenti:- EAN: 4048962104271
- Codice fischer: 510927