Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00523927
Cod. Produttore
00523927
Cod. EAN
4048962193022

Informazioni di prodotto

FSL 10x85/30 S 8.8 GS

Ancorante con corpo espandente FSL
L’ancorante passante per fissaggi non strutturali in calcestruzzo non fessurato

Materiali di supporto:

Adatto per:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C20/25, non fessurato
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l’installazione e ne permette l’utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l’utilizzatore.
  • Vite a testa esagonale in acciaio 8.8.
  • Corpo espandente a tutta altezza; espansione a 3 settori con denti antirotazione
  • Gli incavi sagomati fungono da zona di deformazione per assorbire lo scorrimento dovuto al serraggio, così che l’accessorio è tirato sul materiale di supporto.
  • Ideale per piastre con asole o con fori allargati grazie alla rondella maggiorata.


Applicazioni:
  • Balaustre
  • Consolle
  • Scale
  • Passerelle portacavi
  • Cancelli
  • Facciate
  • Fissaggi temporanei o non strutturali


Funzionamento:
  • FSL è idoneo per installazione passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell’ancorante, che si espande contro la parete del foro.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 8;
  • Lunghezza - l - [mm]: 85;
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 30;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 95;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962193022
  • Codice fischer: 523927

Produttore

Tassello passante acciaio FSL 10x85/30 S 8.8 GS