Ancorante con fascetta espandente FWA
L’ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato
Materiali di supporto: Adatto per:
- Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- L’ancorante è idoneo per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato.
- La lunga filettatura permette di bilanciare la tolleranza di costruzione dei componenti e l’installazione distanziata, aumentando così la flessibilità.
- Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un’installazione notevolmente più semplice.
- L’estremità dell’ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un’installazione e uno smontaggio dell’oggetto da fissare più rapidi.
Applicazioni:
- Carpenteria metallica leggera
- Balaustre
- Gradini
- Passerelle portacavi
- Scale
- Cancelli
- Inferriate
Funzionamento:
- FWA è idoneo per installazione passante e non passante.
- Prima dell’installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l’estremità del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado).
- Quando si applica la coppia di serraggio, l’estremità conica dell’ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
Specifiche tecniche:- Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 50;
- Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 140;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 16;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 140;
Riferimenti:- EAN: 4006209457986
- Codice fischer: 45798