Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00045796
Cod. Produttore
00045796
Cod. EAN
4006209457962

Informazioni di prodotto

FWA 12x150

Documentazione tecnica

Ancorante con fascetta espandente FWA
L’ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato

Materiali di supporto:

Adatto per:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • L’ancorante è idoneo per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato.
  • La lunga filettatura permette di bilanciare la tolleranza di costruzione dei componenti e l’installazione distanziata, aumentando così la flessibilità.
  • Pochi colpi di martello e una bassa coppia di serraggio consentono un’installazione notevolmente più semplice.
  • L’estremità dell’ancorante protegge la filettatura dai danni, assicurando un’installazione e uno smontaggio dell’oggetto da fissare più rapidi.


Applicazioni:
  • Carpenteria metallica leggera
  • Balaustre
  • Gradini
  • Passerelle portacavi
  • Scale
  • Cancelli
  • Inferriate


Funzionamento:
  • FWA è idoneo per installazione passante e non passante.
  • Prima dell’installazione, portare il dado nella posizione ottimale (l’estremità del ancorante deve sporgere di circa 3 mm oltre il dado).
  • Quando si applica la coppia di serraggio, l’estremità conica dell’ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.

Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 80;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 150;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 150;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209457962
  • Codice fischer: 45796

Produttore

Tassello metallico FWA 12x150