Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500922
Cod. Produttore
00500922
Cod. EAN
8001132009222

Informazioni di prodotto

GM 8 S con vite TE

Documentazione tecnica

Ancorante in ghisa GM con vite T.E.
L’ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con vite testa esagonale cl. 8.8.

Materiali di supporto:

Adatto per:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
  • Roccia
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l’ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale.
  • Grazie al facile smontaggio, l’ancorante G M è riutilizzabile più volte.


Applicazioni:
  • Tiranti


Funzionamento:
  • GM è idoneo per installazione non passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro.
  • Per una corretta installazione l’ancorante non passante GM deve poggiare sull’elemento da fissare.
  • Per determinare la lunghezza della vite ls:
    Lunghezza vite ls =
    Lunghezza fissaggio
    + Spessore oggetto da fissare tfix
    + Spessore rondella.

Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 70;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 15;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132009222
  • Codice fischer: 500922

Produttore

Tassello in ghisa GM 8 S con vite TE