Ancorante in ghisa GM
L’ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali
Materiali di supporto: Adatto per:
- Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
- Roccia
- Pietra naturale con struttura compatta
Vantaggi:
- Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l’ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale.
- Grazie al facile smontaggio, l’ancorante GM è riutilizzabile più volte.
Applicazioni:
- Costruzioni metalliche
- Macchinari
Funzionamento:
- GM è idoneo per installazione non passante.
- Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro.
- Per una corretta installazione l’ancorante non passante GM deve poggiare sull’elemento da fissare.
- Per determinare la lunghezza della vite ls:
Lunghezza vite ls =
Lunghezza fissaggio
+ Spessore oggetto da fissare tfix
+ Spessore rondella.
Specifiche tecniche:- Filettatura interna - A1 - : M 12;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 100;
- Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 75;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 22;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75;
Riferimenti:- EAN: 8001132009048
- Codice fischer: 500904