Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00500903
Cod. Produttore
00500903
Cod. EAN
8001132009031

Informazioni di prodotto

GM 10. Tassello in ghisa

Documentazione tecnica

Ancorante in ghisa GM
L’ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali

Materiali di supporto:

Adatto per:

  • Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato
  • Roccia
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l’ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale.
  • Grazie al facile smontaggio, l’ancorante GM è riutilizzabile più volte.


Applicazioni:
  • Costruzioni metalliche
  • Macchinari


Funzionamento:
  • GM è idoneo per installazione non passante.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro.
  • Per una corretta installazione l’ancorante non passante GM deve poggiare sull’elemento da fissare.
  • Per determinare la lunghezza della vite ls:
    Lunghezza vite ls =
    Lunghezza fissaggio
    + Spessore oggetto da fissare tfix
    + Spessore rondella.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura interna - A1 - : M 10;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 80;
  • Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 60;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 18;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132009031
  • Codice fischer: 500903